Nástrčný klíč IMPACT 3/8″ 9 mm

Artiklové číslo: NJ.9A
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NJ.9A
EAN / GTIN 3148516545497
Číslo výrobce NJ.9A
L-číslo L60130 4191

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 15.0
  • H3 [mm]: 8
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 8.0
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.16A
  • GA: GA.15A
  • [g]: 42

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku