IMPACT-spojka 3/8″ pro bity

Artiklové číslo: NJ.237A
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NJ.237A
EAN / GTIN 3148516545060
Číslo výrobce NJ.237A
L-číslo L60130 5222

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [″]: 1/2
  • d [″]: 1/2
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 19
  • L [mm]: 37
  • BA: BA.16A
  • Square [″]: 3/8
  • GA: GA.15A
  • [g]: 40

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku