Pneumatický rázový utahovák 3/8″ hliník

Artiklové číslo: NJ.1400F2
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
    Druh produktu Šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo NJ.1400F2
    EAN / GTIN 3148519280364
    Číslo výrobce NJ.1400F2
    L-číslo L60130 7558

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Progresivní, jednoruční přepínač
    • Příklepový mechanismus s dvojitým příklepem, hliníkové pouzdro
    • Zajišťovací mechanismus s kuličkou
    • Kloubové připojení vzduchu pro těžko přístupná místa, 3 ovládací prvky výkonu
    • Uvolňovací moment 120 Nm
    • Pracovní moment 100 Nm
    • Počet úderů za minutu 660 cpm
    • Volnoběžné otáčky 12. 000 ot/min
    • Pracovní tlak 6,2 bar
    • Průměrná spotřeba vzduchu 48 l/min
    • Min. průměr hadice 10 mm - 3/8″
    • Vibrace 3,06 m/s²/a, 0,79 m/s²/K
    • Hlučnost 96 dB
    • A
    • , Hladina hluku 107 dB
    • A /.

    Charakteristika:

    • H [mm]: 54
    • L [mm]: 140
    • L1 [mm]: 40
    • [kg]: 0,530

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku