Průjezdní váhy KERN zkušební závaží NIB 600K-2

Artiklové číslo: NIB 600K-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NIB 600K-2
EAN / GTIN 4045761244221
Číslo výrobce NIB 600K-2
L-číslo L40250 2204

Popis

Popis:

  • Průjezdné váhy: pro rychlé vážení např. drátěných vozíků, prádelních vozíků, regálových vozíků, vozíků na kontejnery, vozíků na časopisy, přepravních vozíků, přepravních beden, zvedacích vozíků, kontejnerů na kolečkách, odpadkových košů atd
  • Nízká celková výška: plošiny a integrované nájezdové rampy na obou stranách usnadňují najíždění. To znamená, že není nutná instalace rámu do jámy, což šetří peníze
  • Vážicí můstek: Ocel, práškově lakovaná, 4 hliníkové snímače zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • standardní vodováha s bublinou pro přesné vyrovnání váhy
  • váhu lze snadno přepravovat a prostorově úsporně skladovat pomocí koleček: a rukojeti :
  • nástěnný držák: pro standardní montáž vyhodnocovací jednotky na stěnu
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Věděli jste, že? Naše podlahové váhy jsou dodávány v robustní dřevěné krabici. Tím je vysoce kvalitní vážicí technika chráněna před vlivy prostředí a namáháním během přepravy. KERN zkušební závaží - vždy o jeden nápad napřed
  • Nízká výška plošiny a integrované nájezdy na obou stranách usnadňují přístup. To znamená, že není nutná instalace rámu do jámy, což šetří peníze
  • Vážicí můstek: Ocel, práškově lakovaná, 4 hliníkové snímače zatížení potažené silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Vodováha pro přesné vyrovnání váhy v základní výbavě
  • Váhu lze díky kolečkům a rukojeti pohodlně přepravovat a skladovat s úsporou místa
  • Standardní nástěnný držák pro montáž vyhodnocovací jednotky na stěnu
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 1066 × 1000 × 80 mm
  • Výška v průchozí oblasti: 40 mm
  • Rozměry vážicí plochy Š×H 800×800 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 200×130×60 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nestandardní, provozní doba až 60 h
  • Externí síťový adaptér jako standard
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku