Nástrčný klíč IMPACT 1.1/2″ 90 mm

Artiklové číslo: NG.90A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NG.90A
EAN / GTIN 3148516570611
Číslo výrobce NG.90A
L-číslo L60130 6366

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 90
  • d [mm]: 86
  • d1 [mm]: 131
  • L [mm]: 118
  • L1 [mm]: 52
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.75A
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 5.650

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku