IMPACT-adaptér vnitřní 1,1/2″ - vnější 1″.

Artiklové číslo: NG.230A
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NG.230A
EAN / GTIN 3148516583710
Číslo výrobce NG.230A
L-číslo L60130 5764

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • d [mm]: 80
  • B [mm]: 100
  • L [mm]: 98
  • BA: BA.75A
  • Kvadrát [″]: F =1″ 1/2 - M = 1″
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 2,166

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku