Bezpečnostní obuv S3 NF 696 S3 QRS XB 48/49

Artiklové číslo: NF 696 S3 QRS XB 48/49
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Velikost bot EU 48
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NF 696 S3 QRS XB 48/49
EAN / GTIN 4044348493151
Číslo výrobce NF 696 S3 QRS XB 48/49

Popis

Popis:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Hliníková hladká useň
  • Systém rychlého vyzouvání
  • Funkční přilnavost
  • Ohnivzdorná příze NOMEX®
  • Ochrana kotníku
  • Ocelová špička
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Měkká podšívka z pravé kůže
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka s tepelně odolným hliníkovým povrchem
  • Univerzální tlumení nárazů
  • Podešev Perbunan Zermatt

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku