Nájezdová váha Max. 300 kg;

Artiklové číslo: MWS 300K-1LM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo MWS 300K-1LM
EAN / GTIN 4045761192881
Číslo výrobce MWS 300K-1LM
L-číslo L40250 2966

Popis

Popis:

  • Kalibrační třída III (kalibrace volitelná)
  • lékařské schválení podle 93/42/EHS
  • Díky velkým rozměrům a velkému vážicímu rozsahu vhodná zejména pro vážení pacientů na transportních sedačkách nebo invalidních vozících a také pacientů s nadváhou v obezitologii
  • Velká vážicí deska z oceli s protiskluzovým a oděruvzdorným povrchem
  • Bezpečné a neklouzavé nastavení díky výškově nastavitelným gumovým nožičkám
  • Vodováha pro přesné vyrovnání váhy v základní výbavě
  • V případě neklidných stojících, sedících nebo ležících pacientů se stanoví stabilní hodnota hmotnosti, která se ″zmrazí″ zprůměrováním. To ponechává dostatek času na ošetření pacienta a následné odečtení hodnoty hmotnosti v klidu
  • funkce BMI pro určení podváhy/normální hmotnosti/nadváhy
  • Váhu lze díky dvěma kolečkům a dvěma držadlům pohodlně přepravovat a skladovat s úsporou místa
  • [[3]] Vyhodnocovací jednotka s magnety na zadní straně, ideální pro připevnění ke kovovým povrchům, např. k vážicí desce při přepravě
  • možný provoz na baterie i ze sítě, volitelný provoz na baterie
  • součástí dodávky je ochranný pracovní kryt
  • Výškově nastavitelné gumové nožičky pro bezpečné a neklouzavé umístění
  • Funkce Hold: U neklidných stojících, sedících nebo ležících pacientů se stabilní hodnota hmotnosti určí zprůměrováním a ″zmrazí″. To ponechává dostatek času na ošetření pacienta a následné odečtení hodnoty hmotnosti v klidu
  • Funkce BMI pro určení podváhy/normální hmotnosti/nadváhy
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Vodováha pro přesné vyrovnání váhy v základní výbavě
  • Velká ocelová vážicí deska je ideální také pro vážení obézních pacientů
  • Vyhodnocovací jednotka se 2 magnety na zadní straně, ideální pro připevnění na kovové povrchy, např. na vážicí desku při přepravě
  • Lékařské schválení podle 93/42/EHS
  • Možnost provozu z baterie i ze sítě, volitelně z baterie
  • Váha je vhodná zejména pro vážení pacientů na invalidních vozících díky nízké plošině přístupné z obou stran a paměti pro tárování až pěti (elektrických) vozíků
  • Díky velkým rozměrům a velkému rozsahu vážení je vhodná zejména pro vážení pacientů na transportních lehátkách nebo invalidních vozících

Charakteristika:

  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 2 m
  • Celkové rozměry Š×H×V 1500×860×68 mm
  • LCD displej, výška číslic 25 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 42 kg
  • Možnost provozu na baterie, 6×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 50 h
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 210×110×50 mm
  • Externí síťový adaptér jako standard

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku