Madla se sedadlem

Artiklové číslo: MWA-A04
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo MWA-A04
EAN / GTIN 4045761217140
Číslo výrobce MWA-A04
L-číslo L40250 3065

Popis

Popis:

  • 2 držáky se sklopným sedátkem pro pacienta, pro vlastní montáž na vozíčkovou váhu KERN zkušební závaží 300K-1M, volitelné z výroby, objednejte při objednávce váhy, následná montáž není možná
  • Díky dvěma praktickým držákům s integrovaným sklopným sedátkem pro pacienta lze vozíčkovou váhu KERN zkušební závaží XX v několika krocích přeměnit na multifunkční váhu. Pacienty lze vážit volně vestoje, opřené o podpěrný držák nebo pohodlně vsedě. Pokud je sedadlo pacienta sklopené nahoru, lze na váhu vjet s invalidním vozíkem. Vzpěra, která je součástí dodávky, zajišťuje vysokou stabilitu a torzní tuhost. Standardně dodávaná ochrana předních kol invalidního vozíku zajišťuje větší bezpečnost
  • celkové rozměry Š×H×V 470x310x460 mm
  • Díky dvěma praktickým podpěrným držákům s integrovaným sklopným sedadlem pro pacienta lze váhu pro invalidní vozík v několika krocích přeměnit na multifunkční váhu. Pacienty lze vážit volně vestoje, opřené o podpěrný držák nebo pohodlně vsedě. Pokud je sedadlo pacienta sklopené nahoru, lze na váhu vjet s invalidním vozíkem. Vzpěra, která je součástí dodávky, zajišťuje vysokou stabilitu a torzní tuhost. Standardně dodávaná ochrana předních kol invalidního vozíku proti přejetí poskytuje dodatečnou bezpečnost
  • Celkové rozměry Š×H×V 470x310x460 mm

Charakteristika:

  • Materiál: lakovaná ocel
  • Celkové rozměry Š×H×V 1015×970×750 mm
  • Rozměry sedadla Š×H 470×310
  • Výška povrchu sedadla nad plošinou 460 mmRozsah dodávky: 2 opěrné konzoly, vzpěra, ochrana proti přejetí, skládací sedadlo, upevňovací materiál
  • Tovární varianta, montáž probíhá v továrně KERN, dodávka je kompletně smontovaná na paletě
  • Čistá hmotnost cca 8 kgKERN MWA-A04, 770,-€

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku