Kombinéza Modaflame RIS Oranžová Orange XXXL R

Artiklové číslo: MV91ORRXXXL
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
Katalogové číslo MV91ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108277766
Číslo výrobce MV91ORRXXXL

Popis

Popis:

Tento vysoce pokročilá kombinéza poskytuje optimální ochranu v celé řadě prostředí s nebezpečím výbuchu. Kompletní bezpečnost a všestrannost jsou hlavní výhody. Límec ochranou krku, chemickou odolností a vnější štítek zobrazující všechny standardy pro snadnou orientaci.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Kapsa na metr
  • Jedna zadní kapsa s patkou
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • Texpel povrch odolný proti skvrnám odpuzuje nečistoty a skvrny
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • Skrytý dvoucestný přední mosazný zip
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Registrovaný Community Design
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Work HVO: 61% modacryl, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramid, 1% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 61% modacryl, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramid, 1% uhlíková vlákna
Popis skořepiny: Vyrobeno z 61 % modakrylu, 18 % viskózy, 15 % polyesteru, 5 % aramidu, 1 % uhlíkových vláken, Modaflame™ Work HVO využívá pokročilou technologii k zajištění ochrany v prostředí s více riziky. Tato jedinečná směs vláken, která je neodmyslitelně ohnivzdorná a antistatická, má vysoce účinné vlastnosti odvádění vlhkosti. Modaflame Work HVO je certifikován podle řady norem včetně EN ISO 20471 a RIS 3279 a poskytuje vynikající všestrannost a ochranu.
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku