Softshelová bunda Modaflame Multi Norm Arc Yellow/Navy XL R

Artiklové číslo: MV72YNRXL
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
Katalogové číslo MV72YNRXL
EAN / GTIN 5036108330720
Číslo výrobce MV72YNRXL

Popis

Popis:

Softshellová bunda Modaflame Multi Norm Arc je vyrobena z vysoce ochranné třívrstvé softshellové tkaniny. S použitím modakrylových a uhlíkových vláken poskytuje ochranu proti plamenům a chemikáliím, poskytuje antistatické vlastnosti a vysokou viditelnost. Interaktivní zip umožňuje, aby byl tento softshell zapnutý do vnějšího pláště pro další izolaci, pokud je to požadováno.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Chrání proti sálavému a konvekčnímu teplu
  • Kapsy na zip
  • Stahování v lemu
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Žáruvzdorný zip
  • Antistatické
  • Interaktivní zip pro zvýšení funkčnosti
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • 3 vrstvy
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Větruodolné k ochraně proti mírnému větru
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Softshell HV: 100% polyester, laminovaný na membránu TPU FR, spojený s 60% modakrylem, 39% bavlnou, 1% uhlíkovými vlákny
Složení skořepiny: 100% polyester, laminovaný na membránu TPU FR, spojený s 60% modakrylem, 39% bavlnou, 1% uhlíkovými vlákny
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku