Popis:
Softshellová bunda Modaflame Multi Norm Arc je vyrobena z vysoce ochranné třívrstvé softshellové tkaniny. S použitím modakrylových a uhlíkových vláken poskytuje ochranu proti plamenům a chemikáliím, poskytuje antistatické vlastnosti a vysokou viditelnost. Interaktivní zip umožňuje, aby byl tento softshell zapnutý do vnějšího pláště pro další izolaci, pokud je to požadováno.
Charakteristika:
- Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
- Chrání proti sálavému a konvekčnímu teplu
- Kapsy na zip
- Stahování v lemu
- Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
- Kontrastní barvení pro další styly
- Žáruvzdorný zip
- Antistatické
- Interaktivní zip pro zvýšení funkčnosti
- 3 kapsy pro uložení věcí
- 3 vrstvy
- Prémiová nehořlavá reflexní páska
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Větruodolné k ochraně proti mírnému větru
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM² )
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Modaflame Softshell HV: 100% polyester, laminovaný na membránu TPU FR, spojený s 60% modakrylem, 39% bavlnou, 1% uhlíkovými vlákny
Složení skořepiny: 100% polyester, laminovaný na membránu TPU FR, spojený s 60% modakrylem, 39% bavlnou, 1% uhlíkovými vlákny
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;