Bunda Modaflame Rain Multi Norm Arc Orange/Navy XXL R

Artiklové číslo: MV70ONRXXL
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
Katalogové číslo MV70ONRXXL
EAN / GTIN 5036108330485
Číslo výrobce MV70ONRXXL

Popis

Popis:

Bunda Modaflame Rain Multi Norm Arc je vyrobena z vysoce kvalitních tkanin a lemů. Je navržena tak, aby poskytovala nejvyšší stupeň ochrany, který kombinuje vlastnosti s vysokou viskozitou, odolností proti ohni, chemikáliím, antistatickým, voděodolností a ARC ochraně. Díky modernímu ergonomickému designu má tato bunda skvělý vzhled při využití maximální ochrany uživatele.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Podšívka z nehořlavé bavlny pro větší teplo a komfort
  • Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Antistatické
  • 9 kapes pro uložení věcí
  • Odepínací kapuce
  • Interaktivní zip pro zvýšení funkčnosti
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • Lepené švy pro další ochranu
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Žáruvzdorný zip
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Rain+ HV 98 % polyester, 2 % karbonová vlákna, potažené PU, lepené na 60 % modakryl, 40 % bavlna
Složení skořepiny: 98 % polyester, 2 % karbonová vlákna, potažené PU, lepené na 60 % modakryl, 40 % bavlna
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku