Kalhoty Modaflame RIS Oranžová/Navy Orange/Navy L R

Artiklové číslo: MV36ONRL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo MV36ONRL
EAN / GTIN 5036108277667
Číslo výrobce MV36ONRL

Popis

Popis:

Kalhoty navrženy k nošení s bundou MV35. Tyto kalhoty nabízí optimální ochranu v multi prostředí s nebezpečím výbuchu. Pokročilá technologie tkaniny nabízí širokou škálu funkcí, jako je odpor proti plameni, ochrana proti potřísnění chemikáliemi, elektrickým obloukem a nebezpečí svařování.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Snadný přístup cargo kapsy
  • Kapsa na metr
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Texpel povrch odolný proti skvrnám odpuzuje nečistoty a skvrny
  • Antistatické
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • 9 kapes pro uložení věcí
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Registrovaný Community Design
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Work HVO: 61% modacryl, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramid, 1% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 61% modacryl, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramid, 1% uhlíková vlákna
Popis skořepiny: Vyrobeno z 61 % modakrylu, 18 % viskózy, 15 % polyesteru, 5 % aramidu, 1 % uhlíkových vláken, Modaflame™ Work HVO využívá pokročilou technologii k zajištění ochrany v prostředí s více riziky. Tato jedinečná směs vláken, která je neodmyslitelně ohnivzdorná a antistatická, má vysoce účinné vlastnosti odvádění vlhkosti. Modaflame Work HVO je certifikován podle řady norem včetně EN ISO 20471 a RIS 3279 a poskytuje vynikající všestrannost a ochranu.
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku