Váha na stojící pomůcky Max. 300 kg; 400 kg

Artiklové číslo: MTA 400K-1M
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo MTA 400K-1M
EAN / GTIN 4045761193017
Číslo výrobce MTA 400K-1M
L-číslo L40250 2698

Popis

Popis:

  • Kalibrační třída III (kalibrace volitelná)
  • Zdravotnické schválení podle 93/42/EHS
  • Ideální pro domovy důchodců, geriatrická oddělení, interní medicínu a mnoho dalších
  • Stabilní podpůrná konstrukce umožňuje křehkým a slabým pacientům bezpečně stát a zároveň přesně určit jejich hmotnost
  • Velká nášlapná plocha pro optimální stabilitu pacienta, hygienická a snadno čistitelná
  • Obzvláště snadné našlapování na plošinu díky nízké konstrukční výšce pouhých 30 mm
  • Vodováha pro přesné vyrovnání váhy v základní výbavě
  • U neklidných stojících nebo sedících pacientů je stabilní hodnota hmotnosti určena a ″zmrazena″ zprůměrováním. To ponechává dostatek času na ošetření pacienta a následné odečtení hodnoty hmotnosti ve volném čase
  • Praktický druhý displej na zadní straně váhy, který je pohodlně čitelný pro pacienta i lékaře nebo ošetřující personál
  • funkce BMI pro určení podváhy/normální váhy/nadváhy
  • ergonomické vyhodnocovací zařízení s velkou klávesnicí a vysoce kontrastním displejem pro pohodlné zadávání a čtení hodnot pacienta, např. výšky pro výpočet BMI
  • možnost provozu na baterie i ze sítě, volitelně na baterie
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Velká nášlapná plocha pro optimální stabilitu pacienta, hygienická a snadno čistitelná
  • Možnost provozu z baterie i ze sítě, volitelně z baterie
  • Lékařské schválení podle 93/42/EHS
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • pro domovy důchodců, geriatrická oddělení, interní oddělení atd
  • Stabilní konstrukce držáku umožňuje křehkým a slabým pacientům bezpečně stát a zároveň přesně určovat jejich hmotnost
  • Vodováha pro přesné vyrovnání váhy v základní výbavě
  • Ergonomická vyhodnocovací jednotka s velkou klávesnicí a vysoce kontrastním displejem LCD pro pohodlné zadávání a čtení hodnot pacienta, např. výšky pro výpočet BMI
  • Obzvláště snadný přístup na plošinu díky nízké konstrukční výšce pouhých 30 mm
  • Praktický druhý displej na zadní straně váhy, který je snadno čitelný pro pacienta i lékaře nebo ošetřující personál
  • Funkce Hold: U neklidných stojících nebo sedících pacientů se určí stabilní hodnota hmotnosti, která se ″zmrazí″ zprůměrováním. To ponechává dostatek času na ošetření pacienta a následné odečtení váhy v klidu

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 780×680×1100 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 780×680×68 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 42 kg
  • Rozměry vážicí plochy Š×H 600×600 mm
  • Externí síťový adaptér jako standard
  • Možnost provozu na baterie, 6×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 20 h
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 780×680×68 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku