12 ručních klíčů Micro-Tech®, v krabici

Artiklové číslo: MT.RS2
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo MT.RS2
    EAN / GTIN 3148515092916
    Číslo výrobce MT.RS2
    L-číslo L60130 2512

    Popis

    Popis:

    • Sortiment MICRO-TECH® - ruční šroubovák, klíč na kolíky, plastová krabička, 12 ks.

    Charakteristika:

    • Hmotnost v gramech: -

    Rozsah dodávky:

    • Ruční klíč MICRO-TECH® řady AEF: 1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 mm
    • Ruční klíč MICRO-TECH® řady AEFP: PH00 - PH0
    • Klíč na čepy MICRO-TECH® řady 84E: 0,9 - 1,3 - 1,5 mm
    • Ruční klíč MICRO-TECH® řady AEX: T6 - T7

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku