XXL pěnový modul pro zásuvky M4 s kleštěmi

Artiklové číslo: MODM.XXL5
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
Druh produktu Závěsná skříň na stěnu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo MODM.XXL5
EAN / GTIN 3662424153075
Číslo výrobce MODM.XXL5

Popis

Popis:

XXL pěnový modul pro zásuvky M4 s kleštěmi

Rozsah dodávky:

  • Magnetizér (837)
  • Dlouhý klíč na čepy s kulovým zakončením, 9 ks (83SH.JPAA)
  • Klíč na čepy Torx®, 8 ks (89S.JP8A)
  • Ruční šroubovák s výměnnými čepelemi, 5 ks (AEF.J1)
  • Ruční šroubovák MICRO-TECH® Torx® (AEX.): T6 - T7 - T8
  • Šroubovák s drážkou 2,5 mm (AT2. 5x75)
  • Šroubovák PROTWIST® drážkový (AT): 4 - 5,5 mm
  • Šroubovák PROTWIST® drážkový krátký (AT): 4 - 5,5 mm
  • Šroubovák PROTWIST® krátký Pozidrive® PZ2 (ATD2x35)
  • Šroubovák PROTWIST® Phillips® (ATP): PH0 - PH2 - PH3
  • Šroubovák PROTWIST® Phillips® krátký (ATP): PH1 - PH2
  • Šroubovák PROTWIST® šestihran PZ2 (ATWDH2x125)
  • Šroubovák PROTWIST® Resistorx® (ATXR): TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Nástroj na demontáž jader ventilků pneumatik (D.93 )
  • Šroubovák PROTWIST® Phillips® (ATP): PH 1x100 - 2x125mm
  • Šroubovák PROTWST® šestihranný, s drážkou (ATWH): Šroubovák PROTWIST® Pozidrive®, PZ 2x125mm (ATP2x125)
  • Šroubovák PROTWIST® s drážkou, 4x100mm (AT4x100)
  • Šroubovák PROTWIST® 2,5x75mm (AT3. 5x75)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku