Pěnový modul XL pro zásuvky M4 s přepínacími ráčnami a nástrčnými klíči.

Artiklové číslo: MODM.XL1
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
Druh produktu Závěsná skříň na stěnu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo MODM.XL1
EAN / GTIN 3662424152900
Číslo výrobce MODM.XL1

Popis

Popis:

XL pěnový modul pro zásuvky M4 s oboustrannými ráčnami a nástrčnými klíči

Rozsah dodávky:

  • ATD2X125VE PZ 2 šroubovák
  • AT5. 5X125VE Šroubovák s drážkou
  • ATX10X75VE Šroubovák Torx® 10
  • ATX20X100VE Šroubovák Torx® 20
  • ATX30X125VE Šroubovák Torx® 30
  • 701BPB DDT-VAT tester NF EN 601010 - 600 V, IEC 612 43 - 3
  • J.151 AVSE 3/8'' ráčna
  • J.210AVSE 150 mm 3/8'' nástavec
  • J.215AVSE 260 mm 3/8'' nástavec
  • J.8AVSE 8 mm 3/8'' nástrčný
  • J.10AVSE 10 mm 3/8'' nástrčný
  • J.11AVSE 11 mm 3/8'' nástrčný
  • J.12 AVSE 12 mm 3/8'' nástrčná hlavice
  • J.13AVSE 13 mm 3/8'' nástrčná hlavice
  • J.14AVSE 14 mm 3/8'' nástrčná hlavice
  • J.121AVSE 3/8'' T-rukojeť
  • 195A.16 VE Půlkulaté kleště
  • 55.8AVSE Klíč s odsazeným kroužkem 8 mm
  • 55.10AVSE Klíč s odsazeným kroužkem 10 mm
  • 55.11AVSE Klíč s odsazeným kroužkem 11 mm
  • 55. 12AVSE Klíč s odsazeným kroužkem 12 mm
  • 55.14AVSE Klíč s odsazeným kroužkem 14 mm
  • BC.CADVE visací zámek
  • Pěnová vložka PM.MODVSEHYA

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku