Pěnový modul se 14 bitovými zásuvkami 1/2″.

Artiklové číslo: MODM.SHPB
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo MODM.SHPB
EAN / GTIN 3662424043338
Číslo výrobce MODM.SHPB
L-číslo L60130 10671

Popis

Popis:

  • Kompatibilní s modulárním systémem zakládání dokumentů FACOM: vhodný pro dílenské vozíky CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL a JET+.

Charakteristika:

  • V [mm]: 40
  • D [mm]: 175
  • H [mm]: 418

Rozsah dodávky:

  • Šroubovací bit 1/2″ dlouhý: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  • Šroubovací bit 1/2″: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
  • Pěnová vložka PM.SHP

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku