Modul - nástrčný klíč 1/4″, 44 ks.

Artiklové číslo: MODM.RL2U
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo MODM.RL2U
EAN / GTIN 3148519456295
Číslo výrobce MODM.RL2U
L-číslo L60130 10734

Popis

Popis:

  • Pěnový modul - řada 1/4″, pohonné prvky, bity ED.1/EH.1/EP.1/ES.1/EX.1, nástrčné klíče, čepové klíče 83SH, ráčny, palcové velikosti, 44 ks.

Rozsah dodávky:

  • Přepínací ráčna 1/4″: RL.161
  • Posuvná rukojeť 1/4″: R.120A
  • Prodloužení 1/4″: J4763 - R.209 - R.215
  • Nástrčné klíče 1/4″ řady R.E: 3/16″ - 7/32″ - 1/4″ - 9/32″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 13/32″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
  • Nástrčné klíče: 83SH.JP8AU
  • Rukojeť 1/4″: R.236 A
  • Bity 1/4″ Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bity 1/4″ Phillips®: PH1 - PH2 - PH3
  • Bity 1/4″ Drážkované®: 4,5 - 6,5 mm
  • Bity 1/4″ s vnitřním šestihranem: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bity 1/4″ Resistorx®: TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40
  • Kartanový kloub 1/4″: R.240A
  • Kloub pro bity 1/4″: R.235
  • Pěnový modul: PM.MODRL2U
  • prachotěsný západkový mechanismus
  • dvojité těsnění
  • testovaná odolnost: průmyslový prach, písek, bláto, třísky atd.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku