Modulové nástrčné klíče 1/4″ RL.161 46 ks.

Artiklové číslo: MODM.RL161-36
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
Druh produktu Závěsná skříň na stěnu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo MODM.RL161-36
EAN / GTIN 3662424075988
Číslo výrobce MODM.RL161-36
L-číslo L60130 9079

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kompatibilní s modulárním pořadačem FACOM: - Pasuje k dílenským vozíkům CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ a boxu MBOX.L. Obsahuje: 1 hustou silnou 1/4″ reverzibilní ráčnu: RL.161.
  • 10 nástrčných hlavic 1/4″, šestihranné, metrické: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 rozšíření 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 posuvná rukojeť 1/4″: R.120A.
  • 1 rukojeť šroubováku 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptér pro 1/4″ nástrčné hlavice se standardním pružným kroužkem pro 1/4″ - 6,35 mm destičky: R.235.
  • 20 destiček - pohon 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T pro šrouby s křížovou drážkou Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T pro šrouby s drážkovou hlavou: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pro metrické šrouby s vnitřním šestihranem: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 pro šrouby Resistorx®: TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Klíče na 8 kolíků s kulovou hlavou, metrické, v sadě
  • 83SH.JP9A /: 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm.
  • pěnová podložka
  • 420 x 188 mm /: PM.MODR1AN

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku