Pěnový modul s 1/4″ reverzní ráčnou R.181, nástrčnými klíči a šestihranným příslušenstvím, 47 dílů

Artiklové číslo: MODM.R181-36
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo MODM.R181-36
EAN / GTIN 3662424148897
Číslo výrobce MODM.R181-36
L-číslo L60130 10246

Popis

Popis:

  • Šrouby modulu s pěnovou vložkou

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1,22 kg

Rozsah dodávky:

  • 10 nástrčných klíčů R. 5,5 až 14 mm
  • 1 odolná oboustranná ráčna R.181
  • 2 nástavce 55 a 150 mm
  • 1 univerzální kloub
  • 1 posuvná rukojeť - 1 zásuvná rukojeť - 1 držák bitů
  • 1 konektor pro šroubové vložky ECR
  • Bity: Drážka 4,5 - 6,5 - 8, PH 1 - 2 - 3, PZ 1 - 2 - 3, šestihran 3 - 4 - 5 - 6 - 7; Torx® T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
  • 9 dlouhých čepových klíčů v hlateru: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • Vložka: PM. MODR1AN

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku