Modul - Karosářské nářadí, 14 ks.

Artiklové číslo: MOD.CAR2
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
Druh produktu Závěsná skříň na stěnu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo MOD.CAR2
EAN / GTIN 3148519031201
Číslo výrobce MOD.CAR2
L-číslo L60130 4911

Popis

Popis:

  • Modul - Karosářské nářadí, 14 ks.

Rozsah dodávky:

  • Plochý sekáč, extra tenký: 259
  • Kladivo na dřevo, průměr 50 mm: 209.50
  • Sada 3 vrtáků: 225.J3
  • Zakřivený standardní pilník na tělo: 850.S350
  • Držák pilníku na tělo: 851B
  • Kladivo s kulatými údernými plochami 28 mm: 860H.28
  • Kladivo na sekání a dokončování: 861D.30.
  • Planýrovací protikus: 862D.60
  • Kladivo pro sekání a dokončování: 867D
  • Ruční pěst: 870B
  • Ruční pěst, tvar čárky: 871B.55
  • Ruční pěst pro přírubové hrany: 874A
  • Dlouhá lžíce železná: 875.3
  • Ruční pěst, tvar klínu: 906A
  • Plastová vložka: PL.679 (odpovídá velikosti 3 modulů)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku