Úkosový upínací systém MCX

Artiklové číslo: MCX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
    Druh produktu Šikmý napínák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo MCX
    EAN / GTIN 4008158032030
    Číslo výrobce MCX
    L-číslo L80030 354

    Popis

    Popis:

    • Upínací systém pro úhly 22,5°, 30°, 45° a 60°
    • Rovnoměrný přítlak na úhelník
    • Beznástrojové oboustranné úhlové adaptéry
    • Vhodné pro originální šroubové svorky BESSEY z tvárné litiny TG a celoocelové šroubové svorky GZ, GMZ a jednoruční svorky EHZ, EZS, DUO.

    Charakteristika:

    • Rozpětí křídel: 100 mm
    • Úhlový rozsah: 22,5°/30°/45°/60°

    Použití:

    • Práce v interiéru
    • DIY
    • Truhlářské a nábytkářské práce

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
    • Pokyny pro péči:
      • Obecně odstraňte nečistoty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku