Násobič krouticího momentu 1300 Nm,

Artiklové číslo: MC.130B
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo MC.130B
EAN / GTIN 3148518167710
Číslo výrobce MC.130B
L-číslo L60130 5770

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kompaktní a lehké modely pro údržbářské práce na užitkových a nákladních vozidlech
  • Převodový poměr: 5: 1
  • Dodáváno se 2 protilehlými podpěrami
  • rovnou a zakřivenou
  • a náhradním pohonem se čtyřhranem.

Charakteristika:

  • A [mm]: 126
  • B [mm]: 263
  • C [mm]: 180
  • d [mm]: 106
  • L [mm]: 396
  • Max. Výkon [N.m]: 1300
  • Čtverec F: 3/4
  • Čtverec M: 1/2
  • [kg]: 3,80

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku