Ruční siloměr; max. 80 kg, d= 100 g

Artiklové číslo: MAP 80K1
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
Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo MAP 80K1
EAN / GTIN 4045761111103
Číslo výrobce MAP 80K1

Popis

Popis:

  • Ruční siloměr, např. pro rehabilitační ošetření po úrazech
  • Čtyři režimy měření, které pomáhají zdravotnickému personálu kontrolovat kondici pacientovy ruky a kontrolovaně ji cvičit, např. v rámci rehabilitačního programu

Charakteristika:

  • Grafický displej LCD, výška číslic 12 mm
  • Baterie je součástí dodávky, CR2450, provozní doba až 53 h
  • lze vypnout
  • Čistá hmotnost přibližně 0,35 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku