Dřevěná rukojeťpro pilníky 17 mm, 102 mm

Artiklové číslo: MAN.3
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
    Druh produktu Dílenský pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo MAN.3
    EAN / GTIN 3148516291400
    Číslo výrobce MAN.3
    L-číslo L60130 10112

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Dřevěné rukojeti sek s mořenou povrchovou úpravou a kroužkem z poniklované oceli
    • Dodáváno jednotlivě

    Charakteristika:

    • d [mm]: 25
    • L [m]: 102
    • L [mm]: 102
    • [g]: 30

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku