Dřevěná rukojeťpro pilníky 17 mm, 115 mm

Artiklové číslo: MAN.2
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo MAN.2
EAN / GTIN 3148516291103
Číslo výrobce MAN.2
L-číslo L60130 6522

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dřevěné rukojeti sek s mořenou povrchovou úpravou a kroužkem z poniklované oceli
  • Dodáváno jednotlivě

Charakteristika:

  • d [mm]: 28
  • D [m]: 110
  • L [mm]: 110
  • [g]: 40

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku