Dřevěná rukojeťpro pilníky 20 mm, 132 mm

Artiklové číslo: MAN.0
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo MAN.0
EAN / GTIN 3148516290502
Číslo výrobce MAN.0
L-číslo L60130 10111

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dřevěné rukojeti sek s mořenou povrchovou úpravou a kroužkem z poniklované oceli
  • Dodáváno jednotlivě

Charakteristika:

  • d [mm]: 34
  • d [m]: 132
  • d [mm]: 132
  • [g]: 55

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku