Momentový klíč 1″ 500 - 2500 Nm

Artiklové číslo: M.200B
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo M.200B
EAN / GTIN 3148515082115
Číslo výrobce M.200B
L-číslo L60130 6308

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 4 % indikované hodnoty
  • Dvě stupnice odečtu: Nm a lbf-ft
  • Velký průměr číselníku
  • Světelný signál při dosažení utahovacího momentu
  • Válcová přípojka, průměr 30 mm
  • Číslováno, dodáváno s kalibračním certifikátem

Charakteristika:

  • L1 [mm]: 724
  • L1 x L2 [mm]: 724
  • Box: BT.102
  • Síla [lbf.ft]: 300 - 1800
  • Síla [N.m]: 500 - 2500
  • Kvadrát: M.200 EA
  • Kvadrát [″]: 1
  • Klíč: M.200DB
  • Hřídel: -
  • Vložka: PL.549
  • [kg]: 13,00

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku