• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Karbidová pila na otvory Multi-Material 102 mm

Artiklové číslo: LXAH44
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo LXAH44
EAN / GTIN 885911654272
Číslo výrobce LXAH44
L-číslo L51190 332
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Popis:

  • Děrovací pila do více materiálů pro rychlé a nekompromisní řezání dřeva, dřeva s hřebíky, pórobetonu, vláknocementu nebo cihel
  • Až 6x rychlejší v porovnání s děrovací pilou LENOX do dvou materiálů*
  • Velké karbidové zuby a agresivní design zubů zajišťují rychlé, výkonné řezání
  • Snadné řezání dřeva probitého hřebíkem
  • Řezná hrana s vysoce výkonným karbidem - pro vysokou odolnost a ochranu zubů při řezání dřeva probitého hřebíkem nebo abrazivních materiálů
  • Vícerozsahová konstrukce
  • Pracovní hloubka 62 mm
  • Řezání i silnějšího materiálu v jednom kroku
  • Rychlé a snadné vyjmutí vrtacího jádra
  • Použití: Karbidové zuby jsou optimalizovány pro řezání široké škály materiálů - včetně dřeva impregnovaného hřebíky, pórobetonu, vláknocementu a cihel
  • *v přímém srovnání s bimetalovou děrovací pilou LENOX na 5 cm tlusté tlakově impregnované dřevo

Rozsah dodávky:

  • 1 děrovací pila Lenox karbidová Multi-Material 102 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku