Karbidová pila na otvory Multi-Material 20 mm

Artiklové číslo: LXAH4342
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
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo LXAH4342
EAN / GTIN 885911653947
Číslo výrobce LXAH4342

Popis

Popis:

  • Děrovací pila do více materiálů pro rychlé a nekompromisní řezání dřeva, dřeva s hřebíky, pórobetonu, vláknocementu nebo cihel
  • Až 6x rychlejší v porovnání s děrovací pilou LENOX Bi-material*
  • Velké karbidové zuby a agresivní konstrukce zubů zajišťují rychlé, výkonné řezání
  • Snadné řezání dřeva probitého hřebíkem
  • Řezná hrana s vysoce výkonným karbidem - pro vysokou odolnost a ochranu zubů při řezání dřeva probitého hřebíkem nebo abrazivních materiálů
  • Vícerozsahová konstrukce
  • Pracovní hloubka 51 mm
  • Řezání i silnějšího materiálu v jednom kroku
  • Rychlé a snadné vyjmutí vrtacího jádra
  • Použití: Karbidové zuby jsou optimalizovány pro řezání široké škály materiálů - včetně dřeva impregnovaného hřebíky, pórobetonu, vláknocementu a cihel
  • *v přímém srovnání s bimetalovou děrovací pilou LENOX na 5 cm tlusté tlakově impregnované dřevo

Rozsah dodávky:

  • 1 Lenox děrovací pila Carbide Multi-Material 20 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku