Karbidová pila na otvory z více materiálů 95 mm

Artiklové číslo: LXAH4334
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
    Druh produktu Děrovka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo LXAH4334
    EAN / GTIN 885911654265
    Číslo výrobce LXAH4334

    Popis

    Popis:

    • Děrovací pila do více materiálů pro rychlé a nekompromisní řezání dřeva, dřeva s hřebíky, pórobetonu, vláknocementu nebo cihel
    • Až 6x rychlejší v porovnání s děrovací pilou LENOX do dvou materiálů*
    • Velké karbidové zuby a agresivní design zubů zajišťují rychlé, výkonné řezání
    • Snadné řezání dřeva probitého hřebíkem
    • Řezná hrana s vysoce výkonným karbidem - pro vysokou odolnost a ochranu zubů při řezání dřeva probitého hřebíkem nebo abrazivních materiálů
    • Vícerozsahová konstrukce
    • Pracovní hloubka 62 mm
    • Řezání i silnějšího materiálu v jednom kroku
    • Rychlé a snadné vyjmutí vrtacího jádra
    • Použití: Karbidové zuby jsou optimalizovány pro řezání široké škály materiálů - včetně dřeva impregnovaného hřebíky, pórobetonu, vláknocementu a cihel
    • *v přímém srovnání s bimetalovou děrovací pilou LENOX na 5 cm tlusté tlakově impregnované dřevo

    Rozsah dodávky:

    • 1 Lenox děrovací pila Carbide Multi-Material 95 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku