Sada karbidových pil na otvory pro elektrikáře 8 ks.

Artiklové číslo: LXAH3LSET6
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
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo LXAH3LSET6
EAN / GTIN 885911630085
Číslo výrobce LXAH3LSET6
L-číslo L51190 282

Popis

Popis:

  • Sada pil na otvory z tvrdokovu, elektrikářská sada v kufříku 8 ks.
  • Děrovací pily s tvrdokovovým hrotem - extrémně odolné a trvanlivé Karbidové děrovací pily pro vrtání otvorů do dřeva, dřeva impregnovaného hřebíky, oceli, nerezové oceli, litiny a dalších abrazivních materiálů
  • Až 50x delší životnost (v přímém srovnání s bimetalovými děrovacími pilami LENOX na litinu)
  • Na zuby jsou navařeny vysoce kvalitní karbidové segmenty, pro větší odolnost a ochranu zubů před vytržením
  • Extrémně univerzální - agresivní zuby prořezávají dřevo, dřevo impregnované hřebíky, ocel, nerezovou ocel, litinu, vláknocement a sádrokarton
  • SPEED SLOT® - velké vybrání po celé délce poskytuje mnoho pákových bodů a umožňuje rychlé a snadné vyjmutí vrtacího jádra
  • Obsah: Otvorové pily 22 mm, 29 mm, 35 mm, 45 mm, 51 mm, 64 mm, dva adaptéry (1L, 2L) se středicím vrtákem, kufřík

Obsah:

1 kus

Rozsah dodávky:

  • Děrovací pily 22mm, 29mm, 35mm, 45mm, 51mm, 64mm, dva adaptéry (1L, 2L) se středicím vrtákem, kufřík

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku