Karbidová pila na otvory 152 mm

Artiklové číslo: LXAH36
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
    Druh produktu Děrovka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo LXAH36
    EAN / GTIN 885911629867
    Číslo výrobce LXAH36

    Popis

    Popis:

    • Děrovací pila s karbidovým hrotem CTHS 6 152 mm
    • Děrovací pila s karbidovým hrotem - extrémně odolná a trvanlivá pila s karbidovým hrotem pro vrtání otvorů do dřeva, dřeva prostoupeného hřebíky, oceli, nerezové oceli, litině a dalších abrazivních materiálech
    • Až 50x delší životnost (v přímém srovnání s bimetalovými děrovacími pilami LENOX na litinu)
    • Na zuby jsou navařeny vysoce kvalitní karbidové segmenty, pro větší odolnost a ochranu zubů před vytržením
    • Extrémně univerzální - agresivní zuby prořezávají dřevo, dřevo impregnované hřebíky, ocel, nerezovou ocel, litinu, vláknocement a sádrokarton
    • SPEED SLOT® - velké vybrání po celé délce poskytuje mnoho pákových bodů a umožňuje rychlé a snadné vyjmutí jádra

    Obsah:

    1 kus

    Rozsah dodávky:

    • Děrovací pila karbid 152mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku