Karbidová pila na otvory 38 mm

Artiklové číslo: LXAH3112
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
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo LXAH3112
EAN / GTIN 885911629621
Číslo výrobce LXAH3112
L-číslo L51190 283

Popis

Popis:

  • Děrovací pila karbidová CTHS 1 1/2 38 mm
  • Děrovací pily s tvrdým hrotem do kovu - extrémně odolná a trvanlivá karbidová děrovací pila pro vrtání otvorů do dřeva, dřeva probitého hřebíky, oceli, nerezové oceli, litině a dalších abrazivních materiálech
  • Až 50x delší životnost (v přímém srovnání s bimetalovými děrovacími pilami LENOX na litinu)
  • Na zuby jsou navařeny vysoce kvalitní karbidové segmenty, pro větší odolnost a ochranu zubů před vytržením
  • Extrémně univerzální - agresivní zuby prořezávají dřevo, dřevo impregnované hřebíky, ocel, nerezovou ocel, litinu, vláknocement a sádrokarton
  • SPEED SLOT® - velké vybrání po celé délce poskytuje mnoho pákových bodů a umožňuje rychlé a snadné vyjmutí jádra

Obsah:

1 kus

Rozsah dodávky:

  • Děrovací pila karbid 38mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku