Popis:
Mimořádně elegantní dámská HiVis bunda. Vhodný střih spolu s šikmou reflexní páskou zajišťuje atraktivní vzhled. Prodyšná, odolná tkanina Oxford, zakřivený zadní lem, odepínací kapuce a bezpečné kapsy na zip. Vhodná pro mnoho pracovních prostředí.
Charakteristika:
- Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Kapsy na zip
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
- Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Raglánové rukávy pro pohodlné nošení
- Skrytá odepínací kapuce
- Dámský střih
- Skrytá kapsa na mobilní telefon
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Ve velikostech XS-3XL
- CE certifikace
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiál:
Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů