Popis:
Stylový a praktický dámský plášť Standard poskytuje maximální pohodlí po celý den. Pro různá pracovních prostředí, jedna náprsní kapsa, dvě boční kapsy.
Charakteristika:
- Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
- Skrytá přední část pro snadný přístup
- 3 kapsy pro uložení věcí
- Dvě nízké našité kapsy
- Dámský střih
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;