Stretch mateřská tunika White XS R

Artiklové číslo: LW18WHRXS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost Unisex XS
Sklady na zádech ano

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo LW18WHRXS
EAN / GTIN 5036108351244
Číslo výrobce LW18WHRXS

Popis

Popis:

Toto je těhotenská verze naší klasické strečové tuniky vyrobené z lehké strečové keprové látky, čistého moderního designu a lichotivého střihu. Pohodlí tohoto oděvu je ještě vylepšeno akčním zadním designem a předním zipem.

Charakteristika:

  • Dvoucestná keprová strečová látka pro snadný pohyb a větší pohodlí
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na nůžky
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Voděodolná kapsa pro bezpečné skladování
  • Dámský střih

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton Stretch 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 145
Hmotnost skořepiny oz: 4
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku