Šroubová svěrka LM 250/100 odlitá pod tlakem

Artiklové číslo: LM25/10
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
    Druh produktu Svěrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo LM25/10
    EAN / GTIN 4008158006246
    Číslo výrobce LM25/10
    L-číslo L80030 466

    Popis

    Popis:

    • Upínací síla až 1 500 N
    • Horní a spodní část z černě lakovaného tlakového zinkového odlitku odolného proti rozbití
    • S ochranným krytem
    • Malý a skladný
    • Nízká hmotnost

    Charakteristika:

    • Režie: 100 mm
    • Materiál / povrch:
      • Horní a dolní části z litého zinku, práškově lakované
      • Celoprofilová kolejnice z oceli, pozinkovaná, tažená za studena
      • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z válcované oceli, pozinkované
      • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
      • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
      • Plastové ochranné krytky
    • Kolejnice: 25x6 mm
    • Rozpětí křídel: 250 mm

    Použití:

    • Práce v interiéru
    • DIY
    • Truhlářské a nábytkářské práce
    • Vybavení kuchyně a obchodu
    • Rychlé a jemné upnutí

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
    • Pokyny pro péči:
      • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
      • Žebrování kolejnice čistěte ocelovým kartáčem
      • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
      • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku