Stolní svorka LM10/5R8 100/50

Artiklové číslo: LM10/5R8
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
    Druh produktu Svěrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo LM10/5R8
    EAN / GTIN 4008158032238
    Číslo výrobce LM10/5R8
    L-číslo L80040 39

    Popis

    Popis:

    • Speciálně pro kutily a domácnost
    • Speciální příslušenství pro úhlové svorky WS 3/WS 6, šroubové svorky S 10 a tělesné svorky REVO KRE/KREV a KR/KRV.

    Charakteristika:

    • Režie: 50 mm
    • Šrouby: Ø8 mm
    • Rozpětí křídel: 100 mm

    Použití:

    • Práce v interiéru
    • DIY
    • Truhlářské a nábytkářské práce

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku