Oblek do deště Sealtex Essential (dvoudílný oblek) Navy XL R

Artiklové číslo: L450NARXL
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
Katalogové číslo L450NARXL
EAN / GTIN 5036108319985
Číslo výrobce L450NARXL

Popis

Popis:

Oděv do deště Sealtex Essentials nabízí vynikající ochranu v jedné pohodlné sadě. Sada bundy a kalhot se všemi skvělými vlastnostmi používanými ve všech sortimentech Sealtex včetně vysokofrekvenčních svařovaných švů. Tento oblek je zabalen v jedné tašce, která je ideální pro maloobchodní prodej.

Charakteristika:

  • Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Maloobchodní balení
  • Set bunda a kalhoty pro pohodlí
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: Sealtex Essential: 95% PVC, 5% PU
Složení skořepiny: 95% PVC, 5% PU
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 30°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku