Popis:
Oděv do deště Essentials nabízí cenově výhodné, praktické a odolné řešení. Lehký dvoudílný oblek lze pohodlně zabalit a jednoduše vybalit v nepříznivém počasí. Mezi funkce patří 2 kapsy v přední části bundy a 2 boční přístupové kapsy v kalhotách, s nastavitelnou kapucí a zadním větracím otvorem. Bunda má také vnitřní elastické manžety, které zabraňují vniknutí vody, a kalhoty mají plně elastický pas a nastavitelný spodní lem na cvočky pro snadné nošení. Tento oblek je zabalen v jedné tašce, která je ideální pro maloobchodní prodej.
Charakteristika:
- Lehká, voděodolná tkanina s podlepenými švy zabrańující pronikání vody
- Očka a zadní otvor pro větrání pro větší prodyšnost a pohodlí
- Přední zip usnadňuje přístup
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
- Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
- Set bunda a kalhoty pro pohodlí
- Maloobchodní balení
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
- Kapuce v límci
- Evropský zip s jezdcem umístěným na levé straně oděvu
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;