Oděv do deště Essentials (dvoudílný oděv) Navy L R

Artiklové číslo: L440NARL
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
Katalogové číslo L440NARL
EAN / GTIN 5036108275724
Číslo výrobce L440NARL

Popis

Popis:

Oděv do deště Essentials nabízí cenově výhodné, praktické a odolné řešení. Lehký dvoudílný oblek lze pohodlně zabalit a jednoduše vybalit v nepříznivém počasí. Mezi funkce patří 2 kapsy v přední části bundy a 2 boční přístupové kapsy v kalhotách, s nastavitelnou kapucí a zadním větracím otvorem. Bunda má také vnitřní elastické manžety, které zabraňují vniknutí vody, a kalhoty mají plně elastický pas a nastavitelný spodní lem na cvočky pro snadné nošení. Tento oblek je zabalen v jedné tašce, která je ideální pro maloobchodní prodej.

Charakteristika:

  • Lehká, voděodolná tkanina s podlepenými švy zabrańující pronikání vody
  • Očka a zadní otvor pro větrání pro větší prodyšnost a pohodlí
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
  • Set bunda a kalhoty pro pohodlí
  • Maloobchodní balení
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Kapuce v límci
  • Evropský zip s jezdcem umístěným na levé straně oděvu
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku