Lehká Jersey polokošile (48 v krabici) Zoom Grey XXXL R

Artiklové číslo: L210ZORXXXL
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
Katalogové číslo L210ZORXXXL
EAN / GTIN 5036108870018
Číslo výrobce L210ZORXXXL

Popis

Popis:

Lehká jersey polokošile je měkká na dotek a pohodlná na nošení. Mezi funkce patří užší střih a pletený límec, odpovídající knoflíky a léga na tři knoflíky. Ideální pro firemní oblečení, uniformu a personalizaci.

Charakteristika:

  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Víceúčelové pro další přidanou hodnotu
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • K dispozici ve více barvách
  • Zapínání na knoflíky
  • Nový vzhled
  • Odlehčené

Materiál:

Skořepinová tkanina: 50% Polyester, 50% bavlna
Složení skořepiny: 50% Polyester, 50% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 145
Hmotnost skořepiny oz: 4
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku