Lehká Jersey polokošile (48 ks v krabici) modrá L

Artiklové číslo: L210NARL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo L210NARL
EAN / GTIN 15036108869807
Číslo výrobce L210NARL

Popis

Popis:

Lehká jersey polokošile je měkká na dotek a pohodlná na nošení. Mezi funkce patří užší střih a pletený límec, odpovídající knoflíky a léga na tři knoflíky. Ideální pro firemní oblečení, uniformu a personalizaci.

Charakteristika:

  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Víceúčelové pro další přidanou hodnotu
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • K dispozici ve více barvách
  • Zapínání na knoflíky
  • Nový vzhled
  • Odlehčené

Materiál:

Skořepinová tkanina: 50% Polyester, 50% bavlna
Složení skořepiny: 50% Polyester, 50% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 145
Hmotnost skořepiny oz: 4
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku