Plošinová váha; Max 6 15 kg, d = 0,5 g

Artiklové číslo: KXP 15V20LM
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo KXP 15V20LM
EAN / GTIN 4045761161719
Číslo výrobce KXP 15V20LM
L-číslo L40250 3428

Popis

Popis:

  • Platforma
  • 1 snímač zatížení, hliníkový, potažený silikonem, IP65, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e
  • Standardní vodováha a patky pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení

Charakteristika:

  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 400×300×90 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 8 kg
  • Délka kabelu cca 3 m

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku