Popis:
Tyto dámské legíny umožňují volnost pohybu, zatímco zesílené strečové lemování z ripstopu zajišťuje odolnost a pohodlí. Ideální pro řadu činností, jako je skladování a veřejné služby. Díky střihu s vysokým pasem nesklouzávají dolů ani při použití těžkých kapes. Další detaily, jako jsou boční kapsy, poskytují vynikající úložný prostor.
Charakteristika:
- Ripstop tkanina zajišťuje trvanlivost a odolnost vůči roztzření
- Vysoký pas pro bezpečné uchycení
- 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
- Nový vzhled
Materiál:
Skořepinová tkanina: 70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elastan
Složení skořepiny: 70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elastan
Kontrastní tkanina: Titanmill Pro Stretch: 95% polyester, 5% Elastan
Kontrastní složení: 95% polyester, 5% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 320
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nečistit chemicky.;