KX3 Borg Fleece Black XXXL R

Artiklové číslo: KX371BKRXXXL
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
Katalogové číslo KX371BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108388776
Číslo výrobce KX371BKRXXXL

Popis

Popis:

Moderní fleecová bunda vyrobená z měkké borgové fleecové látky, která zajistí, že jakmile si ji obléknete, nebudete ji chtít sundat. Zesílená ramena a zadní panely nabízejí větší odolnost v těžce používaných oblastech. Navrženo s moderním střihem, tato bunda nabízí řadu praktických funkcí, včetně prodloužené oblasti zad, gumového stahováku na zip a několika kapes.

Charakteristika:

  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Kapsy na zip
  • Zatlačený spodní lem pro lepší pokrytí
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
  • Nové barvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester Borg Fleece
Složení skořepiny: 100% polyester Borg Fleece
Kontrastní tkanina: 100% Nylon
Kontrastní složení: 100% Nylon
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku