KX3 Softshell s kapucí a(3L) černá

Artiklové číslo: KX362BKRS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří
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
Katalogové číslo KX362BKRS
EAN / GTIN 5036108349999
Číslo výrobce KX362BKRS

Popis

Popis:

Softshellová bunda s kapucí KX3 je precizně navržena pomocí revoluční prodyšné, voděodolné a větruodolné ripstopové textilie. Jeho design inspirovaný sportem zahrnuje delší délku zad, dynamicky tvarované rukávy, nastavitelné manžety, reflexní lemy a několik bezpečných kapes pro dostatek úložného prostoru. Ideální volba pro moderního pracovníka.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Ripstop tkanina zajišťuje trvanlivost a odolnost vůči roztzření
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Boční kapsy na zip
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
  • Plynule navazující kapuce je stylová a praktická
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Stahování v lemu
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Kapsa na mobilní telefon
  • 3 vrstvy

Materiál:

Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku